豊通オールライフ
おしりスルッとカチオンパンツ Mモカ
材質
ポリエステル100%(カチオン染め)
色
モカ
サイズ
M
ウエスト(cm)
64~70
ヒップ(cm)
87~95
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83007666
89209-01
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください