bitstrong(ビットストロング)
アスピレーターブラシ(3本セット)
・硬さ、長さの異なるブラシのセットです。
・インデクス色で毛の硬さの異なるブラシの識別ができます。
用途
・アスピレーター、サクションチップの内側の洗浄に使用します。
材質
ナイロン(ブラシ)、ステンレス(本体)
色
インデクス:赤・軟質、紺・中間、無着色・硬質(毛質)
質量(g)
1.7
サイズ(mm)
軟質 Φ10×285、中間 Φ8×245、硬質 Φ8×207
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83005968
BS-DENT-39-5
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください