曜日別特売
BS-DENT-39-5 アスピレーターブラシ(3本セット) bitstrong(ビットストロング) 83005968

使用例

BS-DENT-39-5 アスピレーターブラシ(3本セット) bitstrong(ビットストロング) 83005968
BS-DENT-39-5 アスピレーターブラシ(3本セット) bitstrong(ビットストロング) 83005968

アスピレーターブラシ(3本セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
83005968
品番
BS-DENT-39-5
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

・硬さ、長さの異なるブラシのセットです。
・インデクス色で毛の硬さの異なるブラシの識別ができます。

用途
・アスピレーター、サクションチップの内側の洗浄に使用します。
材質
ナイロン(ブラシ)、ステンレス(本体)
色
インデクス:赤・軟質、紺・中間、無着色・硬質(毛質)
質量(g)
1.7
サイズ(mm)
軟質 Φ10×285、中間 Φ8×245、硬質 Φ8×207

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする