12連LEDライトバー

12連LEDライトバー - SUNWORLD12連LEDライトバー - SUNWORLD12連LEDライトバー - SUNWORLD

消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。

用途
自動車やトラックなどの荷台の照明に!
質量(g)
915
消費電力(W)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ライト部分:195×88×82
アングル(°)
120
明るさ(Lm)
1800
適正電圧(V)
12~48
内容量
1台
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83042176RXC03-08
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする