バッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト

バッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACEバッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACEバッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACEバッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACEバッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACEバッテリーパック式 LED作業灯 EZ LIGHT イージーライト - WING ACE
タイプ
バッテリーパック式 LED作業灯(コードレスタイプ)
連続使用時間
最大約4時間(新品バッテリー6.0Ah・明るさMAXでの使用の場合)
機能
電源スイッチ兼用明るさ調整ダイヤル、持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付き
LED
25W 屋内用
適合バッテリー
M社製18V専用 純正リチウムイオンバッテリー対応(BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860B ※バッテリー・充電器は付属していません)
照射角
最大 約180°(上下手動で角度調整可能)
明るさ
最大 3,000 Lm(無段階調整可能)
適正電圧(V)
12.8~21 DC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922177EZ-3000BPM
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする