セーフティラインライト(DC用) 青
・フォークリフトや建機に使用可能
・安全性への取り組み
・事故防止
- 用途
- フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- 538
- 消費電力(W)
- 30
- サイズ(mm)
- W148xH60xD54
- 明るさ(Lm)
- 1200
- 適正電圧(V)
- 10V~80V
- 防水
- IP67
- 内容量
- 1台
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
カテゴリ























