SUNWORLD
セーフティラインライト(DC用) 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83042210
品番
RXC03-07BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・フォークリフトや建機に使用可能
・安全性への取り組み
・事故防止
用途
フォークリフト及び作業車輌に取り付けて危険ゾーン(区域)をライトの光でお知らせするライトです。
色
ブルー
質量(g)
538
消費電力(W)
30
サイズ(mm)
W148xH60xD54
明るさ(Lm)
1200
適正電圧(V)
10V~80V
防水
IP67
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません