丸型LED荷台作業灯(DC用)
・スポットビーム型
・軽量
- 用途
- 自動車やトラックなどの荷台の照明に!
- 質量(g)
- 321
- 消費電力(W)
- 27
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 115×127.5×45
- 明るさ(Lm)
- 1746
- 適正電圧(V)
- 10~30
- 防水
- IP67
- 内容量
- 1台
注意
※スイッチ・ヒューズは付属していません※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
トラック電装 の新着商品
カテゴリ











![LEDワークライト9灯[丸型] S-TOCK LEDワークライト9灯[丸型] S-TOCK](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



