曜日別特売

ドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア

ドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア - グロックスドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア - グロックスドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア - グロックスドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア - グロックスドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア - グロックス

朝の5分でお鼻のメンテナンス習慣。気分スッキリ体験。痛みなし・熱くない・副作用なし。光源波長630nm。防塵・防水性能 Ip22。

用途
光ケア リフレッシュ スッキリ習慣 セルフケアグッズ
セット内容
製品本体、ノーズカバー、本体ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×3.1×7.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83043515DN-1
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする