グロックス
ドクターノーズ LED Red Light 鼻のスマートセルフケア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83043515
品番
DN-1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
朝の5分でお鼻のメンテナンス習慣。気分スッキリ体験。痛みなし・熱くない・副作用なし。光源波長630nm。防塵・防水性能 Ip22。
用途
光ケア リフレッシュ スッキリ習慣 セルフケアグッズ
セット内容
製品本体、ノーズカバー、本体ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×3.1×7.9