シコク
BS桜ステップ台1段
掃き出し窓・勝手口の段差・玄関ポーチ等の上り下りを補助します
材質
【天板・ベース】ステンレス、【保護マット】樹脂
質量(kg)
5.2
寸法(cm)
44×30×12~18(4段階)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83045238
633-330
¥
33,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください