手すり付き玄関台
玄関などへの段差を減らして楽に昇り降りができる踏み台。
手すりが付いて足の悪い方等の負担が大幅に軽減します。
玄関台の下は靴の収納スペースとして活用でき、空間を有効活用できます。
玄関台は表裏の無い両面仕上げで、左右どちらの向きでも手すりの位置を決められます。
手すりに体重をかけても、横に倒れる心配なしの安心設計です。
天板の滑り止めになる溝の加工や、角を丸くした構造、がたつき防止のアジャスター等の使用者に寄り添う設計です。
- 用途
- 土足禁止スペースへの踏み台、段差への昇り降りの負担軽減
- 付属品
- 六角レンチ
- 材質
- 天然木(ラバーウッド):ラッカー塗装
- アジャスター
- 高さ2cm
- 手すり高さ(mm)
- 600
- 外寸法・奥行(cm)
- 35
- 天板高さH(cm)
- 17.5(天板下13.5)
- 外寸法・高さ(cm)
- 78
- 内容量
- 1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
介護用品 の新着商品
カテゴリ
































