シコク
BS桜ステップ台1段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83045238
品番
633-330
参考基準価格(税別)
¥33,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
掃き出し窓・勝手口の段差・玄関ポーチ等の上り下りを補助します
材質
【天板・ベース】ステンレス、【保護マット】樹脂
質量(kg)
5.2
寸法(cm)
44×30×12~18(4段階)