タクティカルプライヤーFT SL-357
*フックをロックして外しやすい「ノッチ形状」*スプリットリングサイズ#0~#8可能*防錆素材仕様、SUS420ステンレス&PVDコーティング*先曲がり仕様、針外しにも使いやすい先曲がり仕様*PE対応*アイチューナー付(大小あり)*ワンタッチ開閉ロック機能*手に馴染むTPRグリップ*作業に便利なピンキーフック、小指を入れたまま作業が出来ます*専用プライヤーケース付
- 用途
- ロングセラーのタクティカルプライヤーシリーズがさらに機能がブラッシュアップして登場。PE対応
- 全長(cm)
- 約16
- 内容量
- 1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。ギア の新着商品
カテゴリ