曜日別特売

DCブラックタフコートチップソー

DCブラックタフコートチップソー - マキタDCブラックタフコートチップソー - マキタDCブラックタフコートチップソー - マキタDCブラックタフコートチップソー - マキタ

軽く速く切れる 切断スピードで差がつくDCブラック
切断スピード 約1.3倍 〈メラピ/厚さ60×幅300mm〉
メーカー従来品比
・鋭角+段付チップ 刃先の鋭角最適化で切断抵抗を大幅に低減。
・段付きチップ形状が切削負荷を分散する事で、 軽快な切断をサポート。
・集成材の接着剤や台金への木材のヤニ付着を 防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。

内径(mm)
20
内容量
1枚
注意
※写真のマルノコやバッテリ等は別売りです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
鋸身厚(mm)
刃先厚(mm)
チップソー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83049325A-01035450.91.35125
¥5,200
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
83049341A-010294811.45165
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする