A-01029 DCブラックタフコートチップソー マキタ 83049341

A-01029 DCブラックタフコートチップソー マキタ 83049341
A-01029 DCブラックタフコートチップソー マキタ 83049341
A-01029 DCブラックタフコートチップソー マキタ 83049341

DCブラックタフコートチップソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チップソー外径(Φmm)165
刃数48
刃先厚(mm)1.45
内容量1枚注文コード83049341品番A-01029
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軽く速く切れる 切断スピードで差がつくDCブラック
切断スピード 約1.3倍 〈メラピ/厚さ60×幅300mm〉
メーカー従来品比
・鋭角+段付チップ 刃先の鋭角最適化で切断抵抗を大幅に低減。
・段付きチップ形状が切削負荷を分散する事で、 軽快な切断をサポート。
・集成材の接着剤や台金への木材のヤニ付着を 防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。

刃数
48
鋸身厚(mm)
1
刃先厚(mm)
1.45
チップソー外径(Φmm)
165
内径(mm)
20
注意
※写真のマルノコやバッテリ等は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする