ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウトブラケット25Φ
材質
爪部:スチール特殊鋼
長さ(mm)
300
色
クローム
寸法
角パイプ:25.4Φ×1.6t
爪厚さ(mm)
3
内容量
1個
注意
※抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。
※ブラケット装着時、無負荷状態では2°UPしております。(但し、t=2.0の棚柱のみ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83047925
FB-25S
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません