FB-25S フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 83047925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-25S フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 83047925
FB-25S フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 83047925
FB-25S フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 83047925

フェイスアウトブラケット25Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83047925
品番
FB-25S
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
爪部:スチール特殊鋼
長さ(mm)
300
色
クローム
寸法
角パイプ:25.4Φ×1.6t
爪厚さ(mm)
3
注意
※抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。
※ブラケット装着時、無負荷状態では2°UPしております。(但し、t=2.0の棚柱のみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする