PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm

PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm - JTTPD to iOS充電&通信ケーブル 25cm - JTTPD to iOS充電&通信ケーブル 25cm - JTTPD to iOS充電&通信ケーブル 25cm - JTT

iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。
PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。
最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。
USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。
ケーブルは、摩擦や屈曲に強いナイロンメッシュ素材を採用。折り曲げや引っ張りに強い耐久性。

質量(g)
8
電力(W)
【充電】~PD20
コネクタ形状
Type-C(オス) - iOS端子(オス)
保証期間
初期不良のみ
転送速度(Mbps)
(最大)480
ケーブル長(cm)
25
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JT-PDIC-025-BK 8305270183052701JT-PDIC-025-BKブラック
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
JT-PDIC-025-WH 8305275583052755JT-PDIC-025-WHホワイト
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする