JT-PDIC-025-WH PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052755

JT-PDIC-025-WH PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052755
JT-PDIC-025-WH PD to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052755

PD to iOS充電&通信ケーブル 25cmJT-PDIC-025-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
83052755
品番
JT-PDIC-025-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。
PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。
最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。
USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。
ケーブルは、摩擦や屈曲に強いナイロンメッシュ素材を採用。折り曲げや引っ張りに強い耐久性。

色
ホワイト
質量(g)
8
電力(W)
【充電】~PD20
コネクタ形状
Type-C(オス) - iOS端子(オス)
保証期間
初期不良のみ
転送速度(Mbps)
(最大)480
ケーブル長(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする