TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm
iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。
PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。
最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。対応機器をスピーディーに充電。
USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。
全長25cmで、取り回しにも便利です。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 5
- 電力(W)
- 【充電】~PD20
- コネクタ形状
- Type-C(オス) - iOS端子(オス)
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 転送速度(Mbps)
- (最大)480
- ケーブル長(cm)
- 25
- 内容量
- 1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ










![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)





![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)








