JT-TCIC-025-WH TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052771

JT-TCIC-025-WH TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052771
JT-TCIC-025-WH TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cm JTT 83052771

TYPE-C to iOS充電&通信ケーブル 25cmJT-TCIC-025-WH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83052771
品番
JT-TCIC-025-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

iPhoneやiPadの急速充電&データ転送対応、長さ25cmのType-C to iOSショートケーブル。
PD充電器やTYPE-C端子搭載のパソコンと接続してご利用いただけます。
最大20WのUSB Power Delivery(PD)に対応。対応機器をスピーディーに充電。
USB2.0規格に準拠し、最大480Mbpsの高速データ転送に対応。
全長25cmで、取り回しにも便利です。

色
ホワイト
質量(g)
5
電力(W)
【充電】~PD20
コネクタ形状
Type-C(オス) - iOS端子(オス)
保証期間
初期不良のみ
転送速度(Mbps)
(最大)480
ケーブル長(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする