富士山の天然水 強炭酸水 1L×15本 ラベルレス
はじける刺激と富士山の天然水のうま味を感じるすっきり爽快感の後味
- 質量(g)
- 1080
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 82×280
- 保存方法
- 高温、直射日光を避けて保存してください。
- 栄養成分
- (100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.004g
- 入数(本)
- 1L×15
- 内容量
- 1箱(1L×15本)
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ























![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)


