富士山の天然水 強炭酸水 レモン 1L×15本
自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です、はじける刺激と爽やかなレモンの酸味。
- 質量(g)
- 1080
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 82×280
- 保存方法
- 高温、直射日光を避けて保存してください。
- 栄養成分
- (100mLあたり)エネルギー:0kcaL、たんぱく質・脂質:0g、炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.004g
- 入数(本)
- 1L×15
- 内容量
- 1箱(1L×15本)
注意
※賞味期限についてはメーカーが定めた日数以上の期限残商品に限り出荷しています※高温・直射日光を避けて保存してください
※開栓後はできるだけ早くお飲みください
※凍らせないでください
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食品・飲料 の新着商品
カテゴリ























![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)


