【5S運動実施中】ターポリン養生幕 シート
5S運動の啓発としてイラスト入りで分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
- 用途
- 養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・
- 材質
- ターポリン(防炎)
- 文字内容
- 【5S運動実施中】整理、整頓、清掃、清潔、しつけ
- 加工内容
- 周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
- 内容量
- 1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
幕・旗 の新着商品
カテゴリ
































