エレメントパネル
キャスター付で移動が楽です。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
別売の連結パーツで増連も可能です。
- 用途
- 簡易間仕切りとして。
- トラスコ品番
- 125-0197
- 材質
- フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 1500
- 奥行(mm)
- 430
- 間口(mm)
- 1200
- パネル厚(mm)
- 25
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ

















![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-04.jpg)










