フセンボード

フセンボード - リヒトラブ

ノートPCの上部に設置して要点をチェック Web面接で。
Web会議で。
TO DOリストに。
カメラを隠さずふせんが貼れる。
75×75mm ふせん4枚貼り付け可能。
ボード面の十字を目印に、きれいに並べられます。
ノートPCの内蔵カメラを隠さない形状で、PC上部にふせんを貼るスペースを確保。

用途
カメラ目線のまま要点をチェックできるふせんボード
トラスコ品番
625-5736
材質
ABS樹脂
色
オフホワイト
縦(mm)
310
横(mm)
310
内容量
1個
注意
※推奨対応ノートPC ディスプレイ厚:12mm以下 サイズ:13インチ以上
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207176A251-1
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする