壁掛スチールチョークボード

壁掛スチールチョークボード - コマイ

マグネットも使用できるので掲示物の掲載も可能です。
コーナーは樹脂カバー付で安全に配慮しています。

付属品
ホワイトボードマーカー(赤・青)各1本、イレーザー1個、カラーマグネット(赤・青)各2個、ペントレー、ブラケット:スチール(ユニクロメッキ)2個、固定ビス:軟鋼材M6×8mm(ユニクロメッキ)4本、壁面固定用L型ネジ:軟鋼材28mm(ユニクロメッキ)2本、トラスタッピンネジ:軟鋼材3×25mm(ユニクロメッキ)
材質
表面材:スチールグリーン、芯材:ダンボール、裏面:カラー鋼板、フレーム:アルミニウム(シルバー色)、コーナー:ABS樹脂(グレー色)、サイドパーツ:ABS樹脂(グレー色)
色
板面:グリーン
タイプ
壁掛け
枠の色
シルバー
外寸法・奥行(mm)
80
内容量
1台
注意
※組み立ておよび設置はお客様ご自身でお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205986HB-36SG609-7522(板面)横:1810、(板面)縦:910
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06206038HB-34SG609-7520(板面)横:1210、(板面)縦:910
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
06206160HB-23SG609-7523(板面)横:910、(板面)縦:610
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする