デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け)

デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) - 三和電気計器

工業メンテナンス向け
真の実効値方式(TrueRMS)
LPF機能
直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能
微小電流(μA・mA)レンジあり
弱電回路からフィールドまで
コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現
本体にテストリード固定可能
データホールド
オートホールド
ピークホールド
レンジホールド
リラティブ機能
バックライト
オートパワーオフ
電流端子にはセーフティキャップ付き

用途
テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・抵抗などの値をマルチに測定します
工業メンテナンス向け
その他
【コンデンサ】10nF~99.99mF
質量(g)
250(電池込み)
電源
LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本
本体寸法(mm)
149×72×37(突起部含まず)
周波数
1Hz~ 99.99kHz
交流電圧
0.1mV~999.9V
直流電圧
0.1mV~999.9V
直流電流
0.1μA~999.9mA
抵抗
0.1Ω~ 99.99MΩ
交流電流
0.1μA~999.9mA
ダイオードテスト
開放電圧DC3.2V
検波方式
【交流検波】真の実効値方式
導通
30~70Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
交流/直流出力
1Hz~ 99.99kHz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051730CD5003(新品校正書類付き)1式
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83051739CD50031台
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする