CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730

※サンプル画像

CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730
CD5003(新品校正書類付き) デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器 83051730

デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1式
内容量1式注文コード83051730品番CD5003(新品校正書類付き)
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

工業メンテナンス向け
真の実効値方式(TrueRMS)
LPF機能
直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能
微小電流(μA・mA)レンジあり
弱電回路からフィールドまで
コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現
本体にテストリード固定可能
データホールド
オートホールド
ピークホールド
レンジホールド
リラティブ機能
バックライト
オートパワーオフ
電流端子にはセーフティキャップ付き

用途
テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・抵抗などの値をマルチに測定します
工業メンテナンス向け
その他
【コンデンサ】10nF~99.99mF
質量(g)
250(電池込み)
電源
LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本
本体寸法(mm)
149×72×37(突起部含まず)
周波数
1Hz~ 99.99kHz
交流電圧
0.1mV~999.9V
直流電圧
0.1mV~999.9V
直流電流
0.1μA~999.9mA
抵抗
0.1Ω~ 99.99MΩ
交流電流
0.1μA~999.9mA
ダイオードテスト
開放電圧DC3.2V
検波方式
【交流検波】真の実効値方式
導通
30~70Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
交流/直流出力
1Hz~ 99.99kHz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする