壁掛リモコン

壁掛リモコン - ODELIC(オーデリック)壁掛リモコン - ODELIC(オーデリック)壁掛リモコン - ODELIC(オーデリック)壁掛リモコン - ODELIC(オーデリック)壁掛リモコン - ODELIC(オーデリック)

リモコン等で設定したシーンの登録・再生ができる、コネクテッドライティング専用スイッチです。
1個用スイッチボックスに適合
主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能

材質
樹脂
幅(mm)
120
寸法(mm)
出:70
取付
壁面取付可能
高さ(mm)
9
種類
CONNECTEDスイッチ
電圧(V)
100
対応
CONNECTED LIGHTING
入数
1台
Bluetooth
付
内容量
1台
注意
※シーン登録時には、別途、調光・調色が可能なコネクテッドスイッチまたはリモコンが必要になります。
※3路配線不可
※人感センサー・調光器併用不可( Bluetooth人感センサーは除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83052859LC626A
¥21,800
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする