ODELIC(オーデリック)
壁掛リモコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83052859
品番
LC626A
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リモコン等で設定したシーンの登録・再生ができる、コネクテッドライティング専用スイッチです。
1個用スイッチボックスに適合
主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能
材質
樹脂
幅(mm)
120
寸法(mm)
出:70
取付
壁面取付可能
高さ(mm)
9
種類
CONNECTEDスイッチ
電圧(V)
100
対応
CONNECTED LIGHTING
入数
1台
Bluetooth
付
注意
※シーン登録時には、別途、調光・調色が可能なコネクテッドスイッチまたはリモコンが必要になります。
※3路配線不可
※人感センサー・調光器併用不可( Bluetooth人感センサーは除く)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません