HEADS(ヘッズ)
台形OPPバッグ
カットシフォンケーキ用の台形型のOPP袋です。クリアなOPPでお菓子のおいしさをしっかり魅せてくれます。
用途
ギフトラッピング
仕様
食品対応
材質
OPP[透明]
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
210(130)×130
内容量
1パック(100枚)
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83058931
NDK-OPB1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください