※イメージ
HEADS(ヘッズ)
台形OPPバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
83058931
品番
NDK-OPB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
カットシフォンケーキ用の台形型のOPP袋です。クリアなOPPでお菓子のおいしさをしっかり魅せてくれます。
用途
ギフトラッピング
仕様
食品対応
材質
OPP[透明]
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
210(130)×130
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。