アークランドサカモト
天ぷら網
用途
揚げ物、天ぷら調理の際に
仕様
【引掛け数】4~6(形状により変化します)
材質
ステンレス網
寸法(mm)
120×260×8.5
色
シルバー
質量(g)
59
適合サイズ(cm)
【鍋】Φ20~27
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83059028
PR4144
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください