曜日別特売
PR4144 天ぷら網 アークランドサカモト 83059028

PR4144 天ぷら網 アークランドサカモト 83059028
PR4144 天ぷら網 アークランドサカモト 83059028
PR4144 天ぷら網 アークランドサカモト 83059028

天ぷら網

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83059028
品番
PR4144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
用途
揚げ物、天ぷら調理の際に
仕様
【引掛け数】4~6(形状により変化します)
材質
ステンレス網
寸法(mm)
120×260×8.5
色
シルバー
質量(g)
59
適合サイズ(cm)
【鍋】Φ20~27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする