曜日別特売

AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~)

AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~) - SMC

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8209種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
ケース
取付
8209種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01205841AWM40-04-JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205859AWM40-04-NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205868AWM40-04-NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205877AWM40-04-2N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205886AWM40-04-2NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205902AWM40-04-2J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205911AWM40-04-2JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205920AWM40-04-2JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205929AWM40-04-2JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205947AWM40-04-6-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205972AWM40-04-6R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01205990AWM40-04-6N-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206008AWM40-04-6NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206026AWM40-04-6JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206051AWM40-04-6JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206069AWM40-04-6JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206087AWM40-04-6W-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206112AWM40-04-6RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206130AWM40-04-6NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206148AWM40-04-6NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206166AWM40-04-8R-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206191AWM40-04-8N-D取付オプションなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206200AWM40-04-8NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206209AWM40-04-8J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206218AWM40-04-8JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206227AWM40-04-8JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206236AWM40-04-8JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206252AWM40-04-1NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206261AWM40-04-1J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206270AWM40-04-1JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206288AWM40-04-1JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206306AWM40-04-1JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206331AWM40-04-1W-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206349AWM40-04-1RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206367AWM40-04-1NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206392AWM40-04-1NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206410AWM40-04-12-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206498AWM40-04-12R-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206516AWM40-04-12N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206602AWM40-04-12NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206620AWM40-04-12J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206638AWM40-04-12JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206647AWM40-04-12JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206656AWM40-04-12JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206672AWM40-04-16-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206681AWM40-04-16R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206690AWM40-04-16N-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206699AWM40-04-16NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206717AWM40-04-16J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01206742AWM40-04-16JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする