曜日別特売

AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~)

AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-F04~) - SMC

●耐環境性向上●視認性向上:360°

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8401種類を絞り込む
流れ方向
圧力計
ケース
取付
8401種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01388322AWM40-F04-N-D取付オプションなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388331AWM40-F04-NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388340AWM40-F04-J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388349AWM40-F04-JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388358AWM40-F04-W-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388367AWM40-F04-RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388376AWM40-F04-NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388392AWM40-F04-NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388401AWM40-F04-2R-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388410AWM40-F04-2N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388419AWM40-F04-2NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388428AWM40-F04-2J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388437AWM40-F04-2JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388446AWM40-F04-2JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388462AWM40-F04-2JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左金属ケース圧力計なし
¥14,430
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388471AWM40-F04-6-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388480AWM40-F04-6R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388489AWM40-F04-6N-D取付オプションなしドレンコック付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388498AWM40-F04-6NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388507AWM40-F04-6J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388516AWM40-F04-6JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388532AWM40-F04-6JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388541AWM40-F04-6JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388550AWM40-F04-6W-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388559AWM40-F04-6RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388568AWM40-F04-6NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388577AWM40-F04-6NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ナイロンケース圧力計なし
¥14,320
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388586AWM40-F04-8-D取付オプションなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388602AWM40-F04-8R-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388611AWM40-F04-8N-D取付オプションなしドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388620AWM40-F04-8NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,230
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388629AWM40-F04-8J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388638AWM40-F04-8JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388647AWM40-F04-8JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388656AWM40-F04-8JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
¥16,410
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388672AWM40-F04-1-D取付オプションなしドレンコック付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388681AWM40-F04-1R-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388690AWM40-F04-1NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388699AWM40-F04-1J-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388708AWM40-F04-1JR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388717AWM40-F04-1JN-D取付オプションなしドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388726AWM40-F04-1JNR-D取付オプションなしドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388742AWM40-F04-1W-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388751AWM40-F04-1RW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388760AWM40-F04-1NW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388769AWM40-F04-1NRW-D取付オプションなしドレンコック、バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
¥13,710
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388778AWM40-F04-12-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388787AWM40-F04-12R-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388796AWM40-F04-12N-D取付オプションなしドレンコック付左→右金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01388812AWM40-F04-12NR-D取付オプションなしドレンコック付右→左金属ケース圧力計なし
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする