活かし水くみ (J)

活かし水くみ (J) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]活かし水くみ (J) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]活かし水くみ (J) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]活かし水くみ (J) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

釣れた魚を入れられる!成型ハンドル付きの水くみバッカン!!
握りやすく持ち運びやすい成型ハンドル、魚が飛び出しにくいメッシュフタ、握りやすくて巻き取りやすいロープホルダー(ロープ長さ8m)付き。
こすれや破れに強いボトムカップ構造。
コンパクトに折り畳み安い「折り畳み線」入り。
水を汲む際にバケツが水面で倒れやすいバランスオモリ内蔵。
魚が観察しやすいクリアカラーも採用。

色
クリアホワイト
素材
EVA・PP
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061146#21cm(398612)約21×21×25
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
83061636#23cm(398643)約23×23×27
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする