1U 放熱メッシュパネルブラック

1U 放熱メッシュパネルブラック - ATEN

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに
ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
1U (RA1800) /2U (RA1900) の2サイズ

セット内容
本体 × 2
幅(mm)
482
厚さ(mm)
1.2
色
黒
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115028RA1800B
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする