1U対応 ちりとり型 棚板ブラック
EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
前面固定のみ、ちり取り型の棚板
- セット内容
- 本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8
- 幅(mm)
- 482
- 厚さ(mm)
- 1.6
- 色
- 黒
- サイズ
- Uサイズ:1U
- 高さ(mm)
- 44
- 奥行(mm)
- 178
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大荷重(kg)
- 15
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ
























