曜日別特売

1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm)

1U対応 奥行き調整レール付 棚板ブラック(奥行き:700mm) - ATEN

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
棚板サイズは固定、奥行700mm
調整金具で取り付け可能なサーバーラック支柱間は370~920 mm
白/黒のカラーバリエーションあり

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 12) × 8、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
厚さ(mm)
2
色
黒
サイズ
Uサイズ:1U
高さ(mm)
44
奥行(mm)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
90
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115168RA1300B
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする