2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ)

2U対応 ちりとり型 棚板ブラック(ショートタイプ) - ATEN

EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
前面固定のみ、ちり取り型の棚板

セット内容
本体 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 8
幅(mm)
482
厚さ(mm)
1.6
色
黒
サイズ
Uサイズ:2U
高さ(mm)
88
奥行(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
15
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114985RA3400B
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする