4U 上下開閉式通気パネルブラック

4U 上下開閉式通気パネルブラック - ATEN

EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応
5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。
4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。

セット内容
本体 ×1、鍵 ×1、固定用ビス(M5 x 16) × 4、M5ケージナット × 4
幅(mm)
494
色
黒
サイズ
Uサイズ:5U
高さ(mm)
224
奥行(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115010RA2300B
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする