オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型
シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。
本体色は明るいホワイト色、エッジ色はグレー色とナチュラル(木目調)色を採用しています。
学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。
- 材質
- スチール
- 色
- ホワイト、エッジ:ナチュラル(木目調)
- 高さ(mm)
- 890
- タイプ
- ハイ
- 奥行(mm)
- 450
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 16.75
- 内容量
- 1台
注意
※購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ



























