CVA-18HST-NA オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型 TRUSCO 83116751

 

CVA-18HST-NA オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型 TRUSCO 83116751
CVA-18HST-NA オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型 TRUSCO 83116751
CVA-18HST-NA オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型 TRUSCO 83116751
CVA-18HST-NA オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型 TRUSCO 83116751

オフィスカウンター ハイカウンター中棚付型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
間口(mm)1800
内容量1台注文コード83116751品番CVA-18HST-NA
参考基準価格(税別)¥112,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。
本体色は明るいホワイト色、エッジ色はグレー色とナチュラル(木目調)色を採用しています。
学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

トラスコ品番
691-4212
間口(mm)
1800
棚板
自由棚左右各1枚
材質
スチール
色
ホワイト、エッジ:ナチュラル(木目調)
高さ(mm)
890
タイプ
ハイ
奥行(mm)
450
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
注意
※購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする