曜日別特売

キャスター付高座椅子 ムーブ

キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業キャスター付高座椅子 ムーブ - 平インテリア産業

3段階の高さ調整で、身長に合わせた座面高に対応しています。背・レバー式8段階リクライニングが可能です。後脚にキャスターが付いているので、傾けて楽に移動が出来ます。座面には座りに優しく、ヘタにくいポケットコイル内蔵(ポケットコイル16個入)されております。汚れの侵入を効果的にブロック、水だけで汚れを取り除けます。

用途
お部屋用の椅子に。
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
57.5×55-94×106 / (座高44/47/50)
組立時間
30分
塗装
【木部】水性アクリル塗装
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SS-2592DX(L-32 BE) 8311591183115911SS-2592DX(L-32 BE)ベージュ
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SS-2592DX(L-32 GY) 8311592983115929SS-2592DX(L-32 GY)グレイ
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする