曜日別特売
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929

 

SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929
SS-2592DX(L-32 GY) キャスター付高座椅子 ムーブ 平インテリア産業 83115929

キャスター付高座椅子 ムーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色グレイ
内容量1個注文コード83115929品番SS-2592DX(L-32 GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

3段階の高さ調整で、身長に合わせた座面高に対応しています。背・レバー式8段階リクライニングが可能です。後脚にキャスターが付いているので、傾けて楽に移動が出来ます。座面には座りに優しく、ヘタにくいポケットコイル内蔵(ポケットコイル16個入)されております。汚れの侵入を効果的にブロック、水だけで汚れを取り除けます。

用途
お部屋用の椅子に。
色
グレイ
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
57.5×55-94×106 / (座高44/47/50)
組立時間
30分
塗装
【木部】水性アクリル塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,920/税込¥5,412
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする