曜日別特売
SRS-115A コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS 83116891

SRS-115A コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS 83116891
SRS-115A コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS 83116891
SRS-115A コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS 83116891
SRS-115A コードリール制御用 0.5sq×11心×5m TRIENS 83116891

コードリール制御用 0.5sq×11心×5mSRS-115A

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83116891
品番
SRS-115A
参考基準価格(税別)¥137,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じた首振り機能付です。
必要に応じて首振り可能です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。
摩耗に強い銀接点を採用しています。

用途
車両リフトなど機器の手元制御用に。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
260-7557
材質
ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
本体寸法(mm)
314×290×166
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする