スタンダードラケット フィスタード C
軽さ重視!5枚合板のスタンダードラケット、フィスタード C。
負担の少ない軽量設計と薄めのグリップ形状で、裏面打法をサポート。球持ちが良いため回転がかけやすく、安定した軌道のボールを出しやすいのが特徴です。スタンダードサイズの5枚合板で、これから一つひとつの技術を習得する初級者にオススメです。
- 仕様
- 打球感:ソフト
- 形状
- ペンホルダー
- 寸法(mm)
- ブレード:159×150
- 質量(g)
- 76±
- 基本スピード
- ミッドスロー
- 板厚(mm)
- 5.7
- 分類
- 攻撃用
- 構成
- 合板:木材5枚
- グリップ部(mm)
- 82×21.5
- 内容量
- 1本
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)